{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Manguera espiral de PU | |
⌀ exterior manguera | 12 mm | |
⌀ interior manguera | 8 mm | |
Longitud utilizable de la manguera | 7,5 m | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo | 080106 7,5 | |
EAN / GTIN | 4047322540285 | |
Número del fabricante | 140229 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tubo flexible con espiral de PU de 3/8 pulgada con atornillado giratorio y protección contra dobladuras, Longitud utilizable de la manguera: 7,5m
a petición
En stock
27 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.908 piezas en stock
|
|
Longitud utilizable de la manguera | 7,5 m | 7,5 m |
⌀ exterior manguera | 12 mm | 8 mm |
⌀ interior manguera | 8 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Tubo | Tubo |