Piezas de repuesto de enrollador de manguera, Tipo: 1

Número de artículo: 080081 1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 16 bar
Longitud utilizable de la manguera 10 m
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 8 mm
Material tubo flexible Poliuretano
Color tubo flexible naranja
adecuado para Aire comprimido
Tipo de producto Enrollador de manguera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080081 1
EAN / GTIN 4062406358075
Número del fabricante 080081 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Manguera de recambio para enrollador de manguera de aire comprimido.

Idóneo para:

N.° 080078 tam. 10.