Piezas de repuesto de enrollador de manguera, Tipo: 2

Número de artículo: 080081 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 16 bar
Longitud utilizable de la manguera 15 m
⌀ interior manguera 9,5 mm
Material tubo flexible Poliuretano
Color tubo flexible naranja
adecuado para Aire comprimido
Tipo de producto Enrollador de manguera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080081 2
EAN / GTIN 4062406362027
Número del fabricante 080081 2

Descripción

Ejecución:

Manguera de recambio para enrollador de manguera de aire comprimido.

Idóneo para:

N.° 080078 tam. 15.