Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido 10S

Número de artículo: 080072 10S
(35,73 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa anchura 406 mm
Carcasa profundidad 190 mm
Carcasa altura 313 mm
Material carcasa Plástico
Color carcasa azul
Conexión salida 1/4 pul
Conexión entrada 1/4 pul
Presión de servicio máx. 16 bar
Longitud utilizable de la manguera 10 m
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 8 mm
Material tubo flexible Poliuretano
Color tubo flexible azul
Sistema automático de enrollado SCS
adecuado para Aire comprimido
Tipo de producto Enrollador de manguera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080072 10S
EAN / GTIN 7391390327154
Número del fabricante 309112022

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado y recogida controlada con fuerza.
Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con intervalo de giro de 180°. Manguera de PU ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.

Nota:

Acoplamiento ver n.º 080286.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra