Manguera de agua amarilla, PVC 19

Número de artículo: 080047 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior manguera precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material PVC blando
Presión de servicio máx. 6 bar
Presión de prueba 20 bar
⌀ exterior manguera 21,4 mm
⌀ interior manguera 19 mm
Longitud de manguera 50 m
Color amarillo
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080047 19
EAN / GTIN 3291671942554
Número del fabricante 194255

Descripción

Ejecución:

Manguera de agua de alta calidad, resistente a torsión, en amarillo.