{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | PVC blando | |
Presión de servicio máx. | 8 bar | |
Presión de prueba | 20 bar | |
⌀ exterior manguera | 15,25 mm | |
⌀ interior manguera | 13 mm | |
Longitud de manguera | 50 m | |
Color | amarillo | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo | 080047 13 | |
EAN / GTIN | 3291671163782 | |
Número del fabricante | 116378 |