Engrasador por neblina 3/8 pul

Número de artículo: 080013 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ rosca interior (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura (H) 196 mm
    Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 3 piezas 183 mm
    Valor del caudal con una unidad de mantenimiento de 3 piezas 1.150 l/min
    ⌀ rosca interior 3/8 pul
    Tipo de producto Engrasador (plástico)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 080013 3/8
    EAN / GTIN 4047322244794
    Número del fabricante 120558

    Descripción

    Ejecución:

    Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante clip de unión.
    Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema “multifix”), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

    Ventaja:

    La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

    Aplicación:

    Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra