Engrasador por neblina 1/2 pul

Número de artículo: 080013 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ rosca interior (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura (H) 248 mm
Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 3 piezas 202 mm
Valor del caudal con una unidad de mantenimiento de 3 piezas 3.100 l/min
⌀ rosca interior 1/2 pul
Tipo de producto Engrasador (plástico)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080013 1/2
EAN / GTIN 4047322129381
Número del fabricante 120559

Descripción

Ejecución:

Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante clip de unión.
Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema “multifix”), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.