{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Pneumatic | |
Potencia generada | 400 W | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 1.260 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Quality Dress | 4200H18K | |
Anchura de cinta | 3, 13, 16-19 mm | |
Longitud de cinta | 457 mm | |
Peso | 1,39 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 78 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Rectificadora de cinta |
Número de artículo | 079570 4200H18K | |
EAN / GTIN | 015451689667 |