{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Potencia generada | 300 W | |
Velocidad de giro máxima | 26.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 1.020 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Quality Dress | 3260D12K | |
Anchura de cinta | 3, 13 16-19 mm | |
Longitud de cinta | 305 mm | |
Peso | 0,77 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 81,5 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Rectificadora de cinta |
Número de artículo | 079570 3260D12K | |
EAN / GTIN | 15451689674 |