• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta neumática G2414, pinzas portapiezas ⌀ 6 mm corto S085

Número de artículo: 079447 S085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress G2414 S085
Potencia generada 500 W
Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
Demanda de aire máxima 252 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 3/8 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 13 mm
Peso 0,78 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 70 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079447 S085
EAN / GTIN 7322590019860
Número del fabricante 8423031258

Descripción

Ejecución:

Lijadoras rectas potentes y robustas con una suavidad de marcha elevada. El interruptor de seguridad previene una conexión accidental. Velocidades de giro máximas, optimizadas para cada aplicación, entre 8500 y 25 000 rpm.
Forma constructiva corta, longitud de 215 mm.
⌀ de pinzas portapiezas 6mm.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados (Service-Kits):
se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript