{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Druckluftbetrieben | |
Quality Dress | G2414 S200 | |
Potencia generada | 900 W | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 540 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 3/8 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 13 mm | |
Peso | 0,78 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 81 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 079447 S200 | |
EAN / GTIN | 7322590013615 | |
Número del fabricante | 8423031230 |