{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6120 | |
Intervalo de par | 815 Nm - 2.710 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) | M36 | |
Velocidad de giro máxima | 3.500 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado | |
Portaherramientas dimensiones | 1.1/2 pul | |
Demanda de aire máxima | 1.698 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/2 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 13 mm | |
Peso | 15,7 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 97 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 21,8 m/s2 | |
Longitud | 420 mm | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079204 6120 | |
EAN / GTIN | 015451729462 | |
Número del fabricante | 6151590120 |