Destornilladores de impacto neumáticos 0611

Número de artículo: 079204 0611
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 0611
    Intervalo de par 1.220 Nm - 2.440 Nm
    ⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) M36
    Velocidad de giro máxima 3.500 min-1
    Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado
    Portaherramientas dimensiones 1 pul
    Demanda de aire máxima 1.920 l/min
    Rosca de conexión NPT
    Conexión aire comprimido 1/2 pul
    Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 13 mm
    Peso 10,4 kg
    Nivel sonoro de funcionamiento 99 dB(A)
    Vibraciones máximas según EN 18 m/s2
    Longitud 360 mm
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 079204 0611
    EAN / GTIN 015451722432
    Número del fabricante 6151590160

    Descripción

    Ejecución:

    Atornillador de impacto para las aplicaciones más duras y pares máximos. Mecanismo de impacto de 2 uñas extremadamente resistente (Twin Lobe) para duraciones máximas en aplicaciones pesadas. La fase de atornillado empieza lentamente y aumenta con cada impacto. Utilizable para cualquier caso de atornillado. Estructura sencilla de 3 piezas para reducir al mínimo el gasto de mantenimiento.