Destornillador de trinquete neumático W2630

Número de artículo: 079121 W2630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress W2630
Intervalo de par 25 Nm - 80 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8−12,9) M14
Velocidad de giro máxima 200 min-1
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Demanda de aire máxima 660 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
Peso 1,2 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 86 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 10,5 m/s2
Longitud 307 mm
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079121 W2630
EAN / GTIN 7322590034153
Número del fabricante 8431035030

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
Destornillador de trinquete reversible con regulación de velocidad de giro de construcción compacta, con carcasa de composite de fibra de vidrio para un buen aislamiento contra el frío. Conducción del aire de salida giratoria en 360°.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra