{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Pneumatic | |
Quality Dress | W2611 | |
Intervalo de par | 4 Nm - 40 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8−12,9) | M8 | |
Velocidad de giro máxima | 280 min-1 | |
Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul | |
Demanda de aire máxima | 540 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 85 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 8,8 m/s2 | |
Longitud | 192 mm | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079121 W2611 | |
EAN / GTIN | 7322590034122 | |
Número del fabricante | 8431035011 |