{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | D2163Q | |
Potencia generada | 330 W | |
Velocidad de giro máxima | 0 min-1 - 2.000 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 10 mm | |
Demanda de aire máxima | 540 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 78 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Longitud | 242 mm | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 079051 D2163Q | |
EAN / GTIN | 7322590031862 | |
Número del fabricante | D2163-Q |