Taladradora neumática, Tipo: D2112Q

Número de artículo: 079051 D2112Q
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Quality Dress D2112Q
Potencia generada 350 W
Velocidad de giro máxima 0 min-1 - 5.400 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 10 mm
Demanda de aire máxima 600 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
Peso 1 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 80 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Longitud 211 mm
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079051 D2112Q
EAN / GTIN 7322590019778
Número del fabricante 8421040510
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
Serie de taladradoras de alto rendimiento con una suavidad de marcha elevada en forma de pistola con una potencia de taladrado hasta 13 mm en acero. La conducción del aire de salida a través del mango evita que las virutas se arremolinen. Con portabrocas de sujeción rápida.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.