Sopladores de aire caliente 89672

Número de artículo: 078321 89672
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress HM 2320 EKF
Consumo de potencia 2.300 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura del aire 80 °C - 650 °C
Caudal de aire 150 l/min - 500 l/min
Peso 960 g
Ejecución Surtido
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078321 89672
EAN / GTIN 4007841089672

Descripción

Ejecución:

Surtido de sopladores de aire caliente HM 2320 EKF en maleta de plástico, compuesto de:
  • Soplador de aire caliente en forma de pistola con regulación gradual del caudal de aire, cuatro programas de memoria, indicación digital de la temperatura y del calor residual, función LOC, manejo monomanual.
  • Boquilla reductora de 9 mm, boquilla ancha de 50 mm, boquilla de reflexión, juego de mangueras encogibles de 100 piezas.

Aplicación:

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra