Sopladores de aire caliente 89610

Número de artículo: 078321 89610
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress HM 2120 EKF
Consumo de potencia 2.200 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura del aire 80 °C - 630 °C
Peso 850 g
Ejecución Surtido
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078321 89610
EAN / GTIN 4007841089610

Descripción

Ejecución:

Soplador de aire caliente regulado electrónicamente HM 2120 E, ajuste del caudal de aire de 150 a 500 l/min en 3 niveles. Se puede pedir como versión en surtido o 0.

Aplicación:

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra