{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
⌀ hoja D | 320 mm | |
⌀ de perforación | 25,4 mm | |
adecuado para | 078234 tam. 8320 | |
adecuado para material | para material de paredes gruesas | |
Cantidad de dientes | 84 | |
Cantidad de dientes optimizada para | Chapas, paneles sándwich | |
Anchura de corte B | 2,2 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 078242 84 | |
EAN / GTIN | 4260052463253 | |
Número del fabricante | 608276 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Hoja de sierra circular de MD Drytec® ⌀ 320 × 25,4 mm para material de paredes gruesas, Cantidad de dientes: 84
a petición
En stock
8 piezas en stock
193,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
100,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
203,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de dientes | 84 | 84 | 84 |
Anchura de corte B | 2,2 mm | 3,5 mm | 2,4 mm |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |