{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Transport case | |
Quality Dress | 8320 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.800 W | |
Velocidad de giro máxima | 1.700 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 320 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 120 mm | |
Peso | 8,4 kg | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078234 8320 | |
EAN / GTIN | 4260052318508 | |
Número del fabricante | 608270 |