{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Transport case | |
Quality Dress | 8203 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.700 W | |
Velocidad de giro máxima | 3.700 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 203 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 67 mm | |
Profundidad de corte máximo 45° | 42 mm | |
Peso | 6,3 kg | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078234 8203 | |
EAN / GTIN | 4260052466797 |