Sierra de sable con batería M12CHZ2

Número de artículo: 078219 M12CHZ2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12CHZ-202X
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Longitud de carrera 16 mm
Número de carreras 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 1,5 kg
Vibraciones máximas según EN 6,5 m/s2
Particularidad FIXTEC, LED
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078219 M12CHZ2
EAN / GTIN 4002395006632
Número del fabricante 4933447738

Descripción

Ejecución:

Sierra de sable compacta con batería Milwaukee para trabajar en puntos de difícil acceso.
  • Sistema electrónico para control gradual del número de carreras y protección contra sobrecarga.
  • Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.
Con potente motor POWERSTATE™ sin escobillas.

Volumen de suministro:

Incluye maleta/bolsa de transporte, 2 baterías, cargador rápido y hoja de sierra.

Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.° 588600.
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra