{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | BiM | |
Paso de dientes | 1,4 mm | |
Longitud hoja | 225 mm | |
Denominación | 1122EF | |
Uso | _1122EF | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Grosor chapa (chapa perforada) | 1,5-4 mm | |
Perfil metálico (abierto) | < 175 mm | |
Máquina de accionamiento | Sierra de sable | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte a nivel | |
Número de hojas | 5 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588600 1122EF | |
EAN / GTIN | 4045197158253 | |
Número del fabricante | 588600 1122EF |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 1122EF
a petición
En stock
1.232 piezas en stock
21,74 €
|
a petición
En stock
783 piezas en stock
22,27 €
|
|
Denominación | 1122EF | 1122BF |
Longitud hoja | 225 mm | 225 mm |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte a nivel | Corte recto fino; Corte a nivel |
Uso | _1122EF | _1122BF |
Grosor chapa (chapa perforada) | 1,5-4 mm | 3-8 mm |
Perfil metálico (abierto) | < 175 mm | < 175 mm |