{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | F-IRON Jig 26 AS | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Número de carreras | 700 min-1 - 3.000 min-1 | |
Potencia máxima de la sierra acero | 12 mm | |
Potencia máxima de la sierra madera | 150 mm | |
Ajuste del inglete | sí | |
Elevación pendular | cuádruple | |
Peso | 2,1 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 8,1 m/s2 | |
Forma constructiva | Forma de barra | |
Particularidad | circunferencia de agarre pequeña | |
Cambio de herramienta sin herramientas | sí | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078210 71360561 | |
EAN / GTIN | 4014586900315 |