Sierra circular de metal de batería sin batería MKS18LTX58

Número de artículo: 078188 MKS18LTX58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress MKS 18 LTX 58
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 18 V
⌀ de hoja de sierra 165 mm
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 20 mm
Profundidad de corte máximo 90° 58 mm
Peso incluida batería 3,7 kg
Peso sin batería 2,8 kg
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078188 MKS18LTX58
EAN / GTIN 4061792005570
Número del fabricante 600771890

Descripción

Ejecución:

Sierra circular manual para metal con batería y de alto rendimiento con caja de recogida de virutas para el corte en frío de metales. Compatible con rieles de guía.
  • Freno de salida para una mayor seguridad gracias a la parada rápida de la hoja de sierra (< 1 segundo).
  • Corte rápido y preciso de tuberías, perfiles, conductos, rejillas metálicas y chapas. Sin chispas ni rebabas.
  • Con caja de recogida de virutas para un entorno de trabajo limpio.
  • Sierra robusta con caperuza protectora de aluminio fundido a presión y placa de base de acero fino.
  • Diseño ligero, compacto y ergonómico.
  • Ventana de visualización en la caperuza protectora para un corte preciso.
  • Ajuste continuo y sin herramientas de la profundidad de corte según escala en mm y pulgadas.
  • Cambio cómodo de la hoja de sierra gracias al bloqueo del eje.
  • Cortes rectos precisos de rejillas metálicas, acero y chapas perfiladas a través del riel de guía (accesorio).

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Sin batería y cargador, incluida la hoja de sierra circular para metal de metal duro (40 dientes), tope paralelo, llave hexagonal y adaptador de riel de guía.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra