{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 18 V | |
Denominación del fabricante | ABSS 18 1.6E | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Número de carreras | 3.500 min-1 | |
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Radio de la curva más pequeña | 90 mm | |
Velocidad de corte | 5 m/min - 8 m/min | |
Ancho de corte | 5 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Cizallas para chapa |
Número de artículo | 078100 7130036 | |
Número del fabricante | 71300361000 | |
Fabricante | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |