Cizalla para ranura / chapa con batería, Tipo: 71300561

Número de artículo: 078103 71300561
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Denominación del fabricante ABSS 18 1.6 E AS
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Número de carreras 3.500 min-1
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 1,6 mm
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 0,8 mm
Radio de la curva más pequeña 90 mm
Velocidad de corte 5 m/min - 8 m/min
Ancho de corte 5 mm
Peso 1,9 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Cizallas para chapa

Identificación y clasificación

Número de artículo 078103 71300561
EAN / GTIN 4014586898599
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Cizalla para ranuras con batería para uso móvil.
Cizalla ranuradora.
  • Corte antideformante.
  • Cabezal de corte abierto para obtener la mejor visión del corte.
  • Sistema de cambio rápido QuickIN para un cambio de cuchilla rápido, sin utilizar llave y sin realizar ajustes.

Volumen de suministro:

Incluye L-BOXX, sin batería y sin cargador.

Nota:

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.° 073851 – n.° 073858 o juegos de inicio en los n.° 073863 y n.° 073867. Cargadores en el n.° 073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra