{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DEROS II | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Número de oscilaciones | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Carrera de circuito oscilante | 5 mm | |
Vibraciones máximas según EN | 3,4 m/s2 | |
Consumo de potencia | 400 W | |
⌀ de plato lijador | 150 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Tipo de producto | Lijadora excéntrica |
Número de artículo | 077335 650 | |
EAN / GTIN | 6416868227239 |