Lijadora excéntrica DEROS II 625

Número de artículo: 077335 625
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DEROS II
Interfaz Interfaz Bluetooth
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Número de oscilaciones 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 2,5 mm
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Consumo de potencia 400 W
⌀ de plato lijador 150 mm
Peso 1 kg
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077335 625
EAN / GTIN 6416868231274

Descripción

Ejecución:

Lijadora excéntrica con motor eléctrico sin escobillas sin fuente de alimentación.
  • Bajo consumo energético. Especialmente compacto, silencioso, ligero y potente.
  • Motor un 20 % más potente que DEROS I que mantiene la velocidad constante bajo carga pesada.
  • Conectividad Wi-Fi y conectividad Bluetooth mejorada.
  • Indicador LED de RPM en el control de velocidad + interruptor de encendido/apagado y velocidad bloqueable.
  • Posibilidad de aspiración externa.

Aplicación:

Trabajos de eliminación (rectificación gruesa, intermedia y fina) para madera, metal, pintura. Perfectamente apropiado para el mecanizado de superficies de difícil acceso o perfiladas en el caso de trabajos de rectificado en húmedo y también en seco.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 6 taladros, artículo n.° 567775, con 15 taladros, artículo n.° 567558 y ABRANET, artículo n.° 567800.
Plato de apoyo adecuado, artículo n.° 567990 tam. 150.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra