Amoladora excéntrica EX150ES

Número de artículo: 077321 EX150ES
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress EX150ES
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Número de oscilaciones 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 3,2 / 6,4 mm
Vibraciones máximas según EN 8,5 m/s2
Consumo de potencia 440 W
⌀ de plato lijador 150 mm
Peso 2,8 kg
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077321 EX150ES
EAN / GTIN 4002395135479
Número del fabricante 4935443290

Descripción

Ejecución:

  • Lijadora excéntrica de alto rendimiento, con motor de 440 W.
  • Preselección electrónica de la velocidad de giro. Cambio del papel abrasivo por sistema de fijación con cierre por adherencia.
  • Preselección de circuito oscilante doble 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Aspiración de polvo integrada mediante plato lijador universal con 6 perforaciones. Conexión para sistema de aspiración externo.

Volumen de suministro:

Incluido plato lijador excéntrico de ⌀ 150 mm, empuñadura adicional, hoja abrasiva, bolsa para el polvo, adaptador de aspiración.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 6 taladros, artículo n.° 567775, con 15 taladros, artículo n.° 567558 y ABRANET, artículo n.° 567800.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra