Lijadora excéntrica de batería sin batería SXALTX125

Número de artículo: 077317 SXALTX125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SXA 18 LTX 125 BL
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 18 V
Número de oscilaciones 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 2 mm
Vibraciones máximas según EN 1,1 m/s2
⌀ de plato lijador 125 mm
Peso 1,1 kg
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077317 SXALTX125
EAN / GTIN 4061792195189
Número del fabricante 600146850

Descripción

Ejecución:

Lijadora excéntrica plana de batería con diseño ergonómico y peso bajo para trabajar sin cansarse.
  • Guiado agradable y cercano a la superficie de la amoladora gracias a la baja altura de construcción.
  • Regulación en continuo de la velocidad para trabajar a un número de revoluciones específico del material.
  • Trabajo de pocas vibraciones gracias a la suavidad de marcha.
  • Mango con superficie de agarre suave antideslizante.
  • El arranque suave minimiza los defectos de superficie al tocarla.
  • Motor exclusivo sin escobillas para una máxima eficiencia de lijado incluso en funcionamiento continuo.
  • Discos de lijado de varios orificios para una aspiración eficaz y una mayor vida útil del medio abrasivo.
  • Con bolsa de polvo textil fácil de vaciar para trabajar sin aspirador.
  • Se puede conectar a un aspirador multiuso con el manguito de conexión 630798000.
  • El motor y los frenos de disco permiten parar la máquina rápidamente.
  • El protector extraíble protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil del disco de lijado.
  • Con punto de fijación para cinturones de seguridad de herramientas para trabajar a altas alturas.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye disco de lija, 1 papel de lija, bolsa para el polvo, llave hexagonal, sin batería ni cargador.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 8 taladros, artículo n.° 567745 y ABRANET artículo n.° 567802.
Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra