Lijadora recta, Tipo: GGS8CE

Número de artículo: 077265 GGS8CE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GGS 8 CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 750 W
Intervalo de revoluciones 2.500 min-1 - 8.000 min-1
⌀ máximo pinza portapieza 6 mm
Peso 1,7 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Preselección electrónica de la velocidad de giro
Tipo de producto Lijadora recta

Identificación y clasificación

Número de artículo 077265 GGS8CE
EAN / GTIN 3165140584852
Número del fabricante 0601222100
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta compacta y manejable para múltiples trabajos de rectificado.
  • Constant-Electronic para un número de revoluciones constante incluso con cargas elevadas.
  • Nuevo sistema de sujeción para la fijación sin juego de las piedras de esmerilado para un trabajo preciso.
  • Arranque suave y KickBack Stop: Detecta el bloqueo y desconecta inmediatamente la máquina.
  • Escobillas de carbón de desconexión para una protección elevada del motor.
  • Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y los rodamientos de bolas con sellado doble.
  • Preselección de la velocidad de giro en 6 niveles para diferentes materiales.
  • Con husillo portamuela largo y delgado − particularmente apropiado para el uso en lugares de difícil acceso.
  • Motor de 750 W de par elevado para un avance rápido del trabajo.
  • Velocidad de giro reducida, apropiado también para el mecanizado de aceros inoxidables.

Volumen de suministro:

Incluida pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de una broca SW 13 y SW 19.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra