{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GGS 30 LS | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 750 W | |
Intervalo de revoluciones | 7.000 min-1 - 33.000 min-1 | |
⌀ máximo pinza portapieza | 6 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 3 m/s2 | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Preselección electrónica de la velocidad de giro | sí | |
Tipo de producto | Lijadora recta | |
Tensión nominal | 230 V |
Número de artículo | 077265 GGS30LS | |
EAN / GTIN | 4053423237399 |