{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GGS18 V-23 LC | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 22.000 min-1 | |
⌀ máximo pinza portapieza | 8 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 3,5 m/s2 | |
Preselección electrónica de la velocidad de giro | no | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 077263 GGS18V23 | |
EAN / GTIN | 3165140945721 | |
Número del fabricante | 0601229100 |