{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GSZ4-90EL | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 350 W | |
Intervalo de revoluciones | 3.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
⌀ máximo pinza portapieza | 6 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Longitud de cable | 4 m | |
Preselección electrónica de la velocidad de giro | sí | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 077261 722325 | |
EAN / GTIN | 4014586880648 | |
Número del fabricante | 72232560000 |