{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GSZ8-280PEL | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 750 W | |
Intervalo de revoluciones | 8.500 min-1 - 28.000 min-1 | |
⌀ máximo pinza portapieza | 6 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Longitud de cable | 4 m | |
Preselección electrónica de la velocidad de giro | sí | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 077261 722319 | |
EAN / GTIN | 4014586879444 | |
Número del fabricante | 72231960000 |