{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | WS22-230E | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 2.200 W | |
Velocidad de giro máxima | 6.600 min-1 | |
Vibraciones máximas según EN | 8,7 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 230 mm | |
Profundidad de corte máxima | 68 mm | |
Peso | 5,2 kg | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077155 WS22-230 | |
EAN / GTIN | 4002395194889 | |
Número del fabricante | 4935431720 |