{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | WS 22-230 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 2.200 W | |
Velocidad de giro máxima | 6.600 min-1 | |
Vibraciones máximas según EN | 8,7 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 230 mm | |
Profundidad de corte máxima | 68 mm | |
Peso | 5,2 kg | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Conexión de hombre muerto | sí | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Particularidad | Arranque suave; Protección contra rearranque; Interruptor de parada inmediata | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077155 4935431730 | |
EAN / GTIN | 4002395194902 |