Lijadoras angulares AGV17-150

Número de artículo: 077141 AGV17-150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress AGV17-150XCProTector/interruptor de hombre muerto
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 1.750 W
    Velocidad de giro máxima 9.500 min-1
    Vibraciones máximas según EN 8,7 m/s2
    ⌀ máximo de muela 150 mm
    Profundidad de corte máxima 45 mm
    Peso 3 kg
    Arranque suave
    Bloqueo contra rearranque
    Parada kick back
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077141 AGV17-150
    EAN / GTIN 4002395243990
    Número del fabricante 4933432250

    Descripción

    Ejecución:

    Lijadora angular Milwaukee con arranque suave, bloqueo de rearranque y protección contra sobrecarga.
    Amoladora angular de 1750 W / 150 mm con regulación electrónica constante, función Anti-Kickback, mango antivibratorio, cambio de disco sin herramientas. Tuerca de apriete FIXTEC incluida.

    Volumen de suministro:

    Mango adicional, cubierta protectora, cable de red de 4 m.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra