Lijadoras angulares AGS15-125

Número de artículo: 077141 AGS15-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress AGS15-125CProTector
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 1.500 W
    Velocidad de giro máxima 7.600 min-1
    Vibraciones máximas según EN 5,5 m/s2
    ⌀ máximo de muela 125 mm
    Profundidad de corte máxima 33 mm
    Peso 2,4 kg
    Arranque suave
    Bloqueo contra rearranque
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077141 AGS15-125
    EAN / GTIN 4002395236015
    Número del fabricante 4933407480

    Descripción

    Ejecución:

    Lijadora angular Milwaukee con arranque suave, bloqueo de rearranque y protección contra sobrecarga.
    Muela especial de 1500 W con número de revoluciones de estrangulación para muelas abrasivas a láminas con regulación electrónica constante. Juego de sujeción incluido.

    Volumen de suministro:

    Mango adicional, cubierta protectora, cable de red de 4 m.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra