{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | CG15-125BL | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.500 W | |
Velocidad de giro máxima | 3.800 min-1 - 9.000 min-1 | |
Vibraciones máximas según EN | 5,1 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Profundidad de corte máxima | 35 mm | |
Peso | 2,2 kg | |
Longitud de cable | 4 m | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Conexión de hombre muerto | no | |
Arranque suave | sí | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Particularidad | Motor sin escobillas | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077111 72250660 | |
EAN / GTIN | 4068708005426 |