Amoladora angular GWS, Tipo: GWS17125SB

Número de artículo: 077109 GWS17125SB
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Denominación del fabricante GWS 17-125 SB
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia 1.700 W
Intervalo de revoluciones 2.800 min-1 - 11.500 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso 2,3 kg
Particularidad Sistema de frenado inteligente
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 077109 GWS17125SB
Copiar
EAN / GTIN 4059952576657
Copiar
Número del fabricante 06017D0700
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Potentes lijadoras angulares en un diseño compacto con mejor relación potencia-agarre, con preselección de velocidad y sistema de frenado inteligente
  • Con preselección de velocidad
  • Sistema de frenado inteligente para detener el disco rápidamente durante la desactivación de la herramienta y Drop Control.
  • Kickback Control, protección contra rearranque y mango lateral con control de vibración para una alta protección del usuario.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra