Amoladora angular GWS 14-125

Número de artículo: 077109 14-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Cartón
Quality Dress GWS 14-125
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia 1.400 W
Intervalo de revoluciones 11.500 min-1
Rosca de conexión M14
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso 2,3 kg
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Arranque suave
Bloqueo contra rearranque
Parada kick back
Particularidad KickBack Control, arranque suave
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077109 14-125
EAN / GTIN 4059952576466
Número del fabricante 06017D0000

Descripción

Ejecución:

Motor de alto rendimiento de 1.400 W y una vida útil más larga: Productividad máxima gracias a un mayor rendimiento y mejor robustez.
Mango de circunferencia ergonómico y excelente: Ergonomía de primera calidad gracias al tamaño del mango de circunferencia claramente reducido.
KickBackControl, arranque suave, protección contra el rearranque, protección contra sobrecarga, amortiguación de vibraciones y preselección de la velocidad de giro.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra