Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Taladradora de corona hueca con batería 71700162

Número de artículo: 076524 71700162

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress AKBU 35 PMQ Select
ID del fabricante 71700162
Capacidad de la batería 2,5 Ah
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 130 min-1 - 520 min-1
Portaherramientas forma QuickIN / MK2
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M14
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 18 mm
Profundidad taladro Corona hueca en acero máx. 50 mm
⌀ máximo de avellanado 31 mm
⌀ máximo de escariado 18 mm
Longitud pie magnético 195 mm
Anchura pie magnético 70 mm
Altura 450 mm
Carrera de trabajo 135 mm
Peso 12,8 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 076524 71700162
Número del fabricante 71700162000

Descripción

Ejecución:

Pequeña y potente taladradora de corona hueca magnética universal de 1 marcha con batería y motor EC sin escobillas. Máxima funcionalidad para el trabajo móvil en la obra.
  • Para lograr el máximo rendimiento, se recomienda la batería FEIN HighPower con 5,2 Ah.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Imán permanente extra estrecho con preimantación.
  • Flexibilidad en todos los trabajos de taladrado móviles, tales como el roscado con machos para roscar, fresas de corona y espirales, avellanado y escariado.
  • Sistema de manejo sencillo y sin confusiones en el campo visual del usuario.
  • Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.
  • Sensor de inclinación.
  • Ajuste electrónico del número de revoluciones.
  • Memoria de velocidad “Memory Function”.

Volumen de suministro:

AKBU 35 PMQ Select sin batería. Bomba de refrigerante, correa de amarre, gancho de virutas, espiga de centrado, protección contra el contacto, cuña de expulsión, maleta de transporte.

Nota:

La batería adecuada se puede adquirir opcionalmente con el n.º 073834 FE 18 o el juego de inicio con el n.º 073832 tam. 92604325.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra