Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Taladradora de corona hueca con batería 71700161

Número de artículo: 076524 71700161

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta de transporte
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
    Quality Dress AKBU 35 PMQ
    ID del fabricante 71700161
    Capacidad de la batería 5,2 Ah
    Tensión de batería 18 V
    Velocidad de giro máxima 130 min-1 - 520 min-1
    Portaherramientas forma QuickIN / MK2
    ⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M14
    ⌀ máximo de taladrado espiral en acero 18 mm
    Profundidad taladro Corona hueca en acero máx. 50 mm
    ⌀ máximo de avellanado 31 mm
    ⌀ máximo de escariado 18 mm
    Longitud pie magnético 195 mm
    Anchura pie magnético 70 mm
    Altura 450 mm
    Carrera de trabajo 135 mm
    Peso 12,8 kg
    Tipo de producto Taladradora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 076524 71700161
    Número del fabricante 71700161000

    Descripción

    Ejecución:

    Pequeña y potente taladradora de corona hueca magnética universal de 1 marcha con batería y motor EC sin escobillas. Máxima funcionalidad para el trabajo móvil en la obra.
    • Para lograr el máximo rendimiento, se recomienda la batería FEIN HighPower con 5,2 Ah.
    • Giro a derecha / izquierda.
    • Imán permanente extra estrecho con preimantación.
    • Flexibilidad en todos los trabajos de taladrado móviles, tales como el roscado con machos para roscar, fresas de corona y espirales, avellanado y escariado.
    • Sistema de manejo sencillo y sin confusiones en el campo visual del usuario.
    • Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.
    • Sensor de inclinación.
    • Ajuste electrónico del número de revoluciones.
    • Memoria de velocidad “Memory Function”.

    Volumen de suministro:

    AKBU 35 PMQ Select sin batería. Bomba de refrigerante, correa de amarre, gancho de virutas, espiga de centrado, protección contra el contacto, cuña de expulsión, maleta de transporte.

    Nota:

    La batería adecuada se puede adquirir opcionalmente con el n.º 073834 FE 18 o el juego de inicio con el n.º 073832 tam. 92604325.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra