Martillo perforador de batería sin batería KHLTXBL28Q

Número de artículo: 075561 KHLTXBL28Q
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V
  • Portaherramientas forma: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress KH 18 LTX BL 28 Q
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 1.000 min-1
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 28 mm
Número máximo de golpes 4.470 min-1
Energía de percusión 3 J
Portaherramientas forma SDS Plus
Peso sin batería 3,4 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075561 KHLTXBL28Q
EAN / GTIN 4061792218604
Número del fabricante 601715850

Descripción

Ejecución:

Potentes paquetes para la perforación con martillo.
El martillo perforador tiene un mecanismo de impacto de alto rendimiento con un preciso mecanismo de impacto neumático que produce impactos con la máxima energía de impacto a la mínima presión de contacto.
Metabo Quick: cambio rápido y sin herramientas del portabrocas.
Martillo combinado con 3 funciones: perforación con martillo, perforación y cincelado.
  • Metabo VibraTech (MVT): trabajo saludable y sin cansancio incluso en uso continuo.
  • Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
  • Acoplamiento de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando la broca está bloqueada para un trabajo seguro.
  • Martillo con batería extremadamente ligero y práctico con interfaz de succión integrada.
  • Máximo rendimiento de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología sin escobillas y al mecanismo de impacto de alto rendimiento.
  • Taladrado sin polvo con aspiración de polvo compacta ISA 28 (accesorio).
  • Metabo VibraTech (MVT): trabajo saludable y sin cansancio incluso en uso continuo.
  • Reducción opcional de la velocidad y la energía de impacto para trabajar en materiales más blandos.
  • Arranque suave electrónico para un inicio de taladrado preciso.
  • Luz LED de trabajo para una visión óptima de la posición de taladrado.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Sin batería y cargador.
Incluye mango adicional y tope de profundidad.
Incluye portabrocas y portabrocas de sujeción rápida.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra