Martillo perforador de batería con batería de iones de litio BHLTX16

Número de artículo: 075559 BHLTX16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V
  • Portaherramientas forma: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress BH 18 LTX BL 16
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 730 min-1
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 20 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 16 mm
Número máximo de golpes 5.250 min-1
Energía de percusión 1,3 J
Portaherramientas forma SDS Plus
Peso incluida batería 2 kg
Peso sin batería 1,6 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075559 BHLTX16
EAN / GTIN 4061792191655
Número del fabricante 600324500

Descripción

Ejecución:

Potentes paquetes para la perforación con martillo.
El martillo perforador tiene un mecanismo de impacto de alto rendimiento con un preciso mecanismo de impacto neumático que produce impactos con la máxima energía de impacto a la mínima presión de contacto.
Martillo perforador con 2 funciones: perforación con martillo y taladrado.
  • Metabo VibraTech (MVT): trabajo saludable y sin cansancio incluso en uso continuo.
  • Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.
  • Cierre electrónico de seguridad del motor cuando la herramienta está bloqueada para un trabajo seguro.
  • Martillo perforador con batería muy ligero y compacto con motor sin escobillas para taladrar sin cansancio en cualquier posición de trabajo.
  • Máximo rendimiento de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología sin escobillas y al mecanismo de impacto de alto rendimiento.
  • Luz LED de trabajo para una visión óptima de la posición de taladrado.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías, cargador y MetaBOX.
Incluye mango adicional y tope de profundidad.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra