{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Mango | SDS Plus | |
Quality Dress | M18ONE FPHX | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 0 min-1 - 800 min-1 | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 30 mm | |
Número máximo de golpes | 4.600 min-1 | |
Energía de percusión | 4,2 J | |
Portaherramientas forma | SDS-Plus | |
Peso | 5,2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 8,6 m/s2 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Martillo perforador |
Número de artículo | 075532 M18FHPX | |
EAN / GTIN | 4058546346881 | |
Número del fabricante | 4933478495 |